品番 : EA728G-13
品名 : 200x34mm 温度計(白)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 48795 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -30~50℃ | 仕様 | フック穴付 |
| 精度 | ±1℃ | 目盛 | 1℃ |
| サイズ | 34×7×200(H)mm | 材質 | 本体:ポリスチレン樹脂 度管:ガラス 感温液:着色精製白灯油 |
| 重量 | 28g | 用途 | ご家庭、教室、オフィスなどの温度管理に。 |
| 両面接着スポンジがついています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/04/05 15:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0811ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA728G-11 120x28mm 温度計(白) |
| EA728G-12 135x30mm 温度計(白) |
| EA728G-13 200x34mm 温度計(白) |
ウェブカタログ画像
拡大
