詳細表示

このページのURL:

品番 : EA728G-58

品名 : 210x47mm 温度計(白)

リーズナブル価格

仕様

測定範囲 -13~53℃ 目盛 1℃
サイズ 47(W)×17(D)×210(H)mm 材質 プラスチック
色 ホワイト
裏面にフック穴(上部約2.5mm・下部約4mm)付
追加説明
カタログ価格

585 円(税抜)/ 644 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/27 12:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0811ページ
バリエーション一覧
EA728G-58 210x47mm 温度計(白)
EA728G-59 210x47mm 温度計(黒)
EA728G-56 152x33mm 温度計(白)
EA728G-57 152x33mm 温度計(黒)
ウェブカタログ画像
  • 裏面にフック穴(上部約2.5mm・下部約4mm)付

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top