品番 : EA728G-59
品名 : 210x47mm 温度計(黒)
リーズナブル価格
仕様
| 測定範囲 | -13~53℃ | 目盛 | 1℃ |
|---|---|---|---|
| サイズ | 47(W)×17(D)×210(H)mm | 材質 | プラスチック |
| 色 | ブラック | ||
| 裏面にフック穴(上部約2.5mm・下部約4mm)付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
585 円(税抜)/ 644 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/03 11:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0825ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA728G-58 210x47mm 温度計(白) |
| EA728G-59 210x47mm 温度計(黒) |
| EA728G-56 152x33mm 温度計(白) |
| EA728G-57 152x33mm 温度計(黒) |

