品番 : EA728G-71
品名 : 465x80mm 温度計(アルミ製)
仕様
メーカー | シンワ測定 | 型番 | 72991 |
---|---|---|---|
測定範囲 | -40~50℃ | 精度 | ±1℃ -30℃以下:±2℃ |
1目盛 | 1℃ | サイズ(mm) | 80(W)×20(D)×465(H)mm |
重量(g) | 320 | 材質 | 本体:アルミ 感温液:着色精製白灯油 度管:ガラス |
用途 | ・ご家庭、教室、オフィスなどの温度管理に。 | ||
広い場所でも認識しやすいです。 | |||
大型なので、教室・オフィス・病院・公共施設などでの温度測定に便利です。 | |||
離れていても認識しやすいよう、大きいサイズで大きい文字を採用しました。 | |||
フック穴付です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/20 01:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0841ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA728G-71 465x80mm 温度計(アルミ製) |
EA728G-72 615x80mm 温度計(アルミ製) |
EA728G-73 765x80mm 温度計(アルミ製) |