品番 : EA728GE-11
品名 : 285x70mm 温度計(メタルプレート)
メタル製の為、耐候性に優れています
仕様
| 測定範囲 | -30~50℃ | 目盛 | 1℃ |
|---|---|---|---|
| サイズ | 70×285(H)mm | 材質 | メタル |
| 重量 | 75g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/17 07:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0825ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA728GE-11 285x70mm 温度計(メタルプレート) |
| EA728GE-12 450x80mm 温度計(メタルプレート) |
| EA728GE-13 630x90mm 温度計(メタルプレート) |
ウェブカタログ画像
拡大

