詳細表示

このページのURL:

品番 : EA728GE-13

品名 : 630x90mm 温度計(メタルプレート)

メタル製の為、耐候性に優れていますす

仕様

測定範囲 -50~50℃ 目盛 1℃
サイズ 90×630(H)mm 材質 メタル
重量 225g
追加説明
カタログ価格

3,550 (税抜)/ 3,905 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/03 11:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0825ページ
バリエーション一覧
EA728GE-11 285x70mm 温度計(メタルプレート)
EA728GE-12 450x80mm 温度計(メタルプレート)
EA728GE-13 630x90mm 温度計(メタルプレート)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top