品番 : EA728GJ-18
品名 : φ71mm 冷蔵庫用温度計
仕様
測定範囲 | -50~50℃ | サイズ | φ71mm |
---|---|---|---|
重量 | 17g | 材質 | プラスチック |
フック付 | |||
フック幅 | 4mm | 1目盛 | 1℃ |
フック | 縦 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
435 円(税抜)/ 479 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 23 (2024/05/20 09:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0842ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA728GJ-16 φ53mm 冷蔵庫用温度計 |
EA728GJ-17 φ52mm 冷蔵庫用温度計 |
EA728GJ-18 φ71mm 冷蔵庫用温度計 |
拡大