詳細表示

このページのURL:

品番 : EA728GJ-17

品名 : φ52mm 冷蔵庫用温度計

仕様

測定範囲 -30~30℃ 1目盛 1℃
サイズ φ52mm 重量 8g
材質 プラスチック
裏面に両面テープ付
追加説明
カタログ価格

390 (税抜)/ 429 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/03 06:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0826ページ

代替品

EA722CB-14
  • 品番

    EA722CB-14

  • コメント

    サイズ:140x8x26mm マグネット付き

バリエーション一覧
EA728GJ-17 φ52mm 冷蔵庫用温度計
EA728GJ-18 φ71mm 冷蔵庫用温度計
ウェブカタログ画像
  • ※裏側

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top