品番 : EA728GK-30A
品名 : 250x 80mm 穀物温度計
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | 2180-00 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -10~50℃ | 精度 | ±1℃ |
| 1目盛 | 1℃ | サイズ | φ80×250mm |
| 感温部径 | φ8mm | 感温部材質 | ステンレス(SUS304) |
| 重量 | 約122g | 材質 | ケース:鉄(SPCC・ニッケルメッキ) カバー:アルミニウム 透明板:ガラス |
| 感温部形状 | 先トガリ | ||
| 農業倉庫、食料倉庫などの穀物の温度管理に最適な見やすい穀温計です。 | |||
| 適温部分がカラー表示で、分かりやすくなっています。 | |||
| 感温部先端から11㎝の目印以上、被測温物の中に入れてください。 | |||
| ※先端が尖っていますので手などに刺さないように取扱いにご注意ください。 本体を落としたり、感温部をぶつけたり、曲げたりしますと温度の値がずれたり、メータ部が破損することがあります。 |
|||
| トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/28 13:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0814ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA728GK-30A 250x 80mm 穀物温度計 |
| EA728GK-31 500x 80mm 穀物温度計 |
