詳細表示

このページのURL:

品番 : EA728GK-31

品名 : 500x 80mm 穀物温度計

仕様

メーカー 佐藤計量器製作所 型番 2185-00
測定範囲 -10~50℃ 精度 ±1℃
1目盛 1℃ サイズ φ80×500mm
感温部径 φ8mm 感温部材質 ステンレス(SUS304)
重量 約160g 材質 ケース:鉄(SPCC・ニッケルメッキ)
カバー:アルミニウム
透明板:ガラス
感温部形状 先トガリ
農業倉庫、食料倉庫などの穀物の温度管理に最適な見やすい穀温計です。
適温部分がカラー表示で、分かりやすくなっています。
感温部先端から11㎝の目印以上、被測温物の中に入れてください。
フレコン用
トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応
※先端が尖っていますので手などに刺さないように取扱いにご注意ください。
本体を落としたり、感温部をぶつけたり、曲げたりしますと温度の値がずれたり、メータ部が破損することがあります。
ご使用方法
目印(先端から11cm)以上被測温物の中に入れてください。
<注意事項>
・先端が尖っていますので手などに刺さないように取扱にご注意ください。
・メーター部は防水仕様ではありませんので、汚れた場合、水洗いはしないで乾いた布で拭いてください。
・本体を落したり、感温部をぶつけたり、曲げたりしますと温度の値がずれたり、メーター部が破損する事があります。
・目盛範囲以外でのご使用はしないでください。
追加説明
カタログ価格

5,840 円(税抜)/ 6,424 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/27 10:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0814ページ
バリエーション一覧
EA728GK-30A 250x 80mm 穀物温度計
EA728GK-31 500x 80mm 穀物温度計
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top