詳細表示

このページのURL:

品番 : EA729BD-10

品名 : G 3/8"/100mm/0-1.0MPa 圧力計

仕様

接続 G(PF)3/8” 圧力(MPa) 0~1
ゲージ径(mm) 100 精度等級 1.6等級
ケース材質 合金製 接液部材質 アルミブラス
透明板材質 板ガラス 使用流体 水、空気、油など
最小目盛 0.02MPa 使用温度 10~50℃
厚さ 45mm(本体)
ブルドン管方式
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。
※ ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。
追加説明
カタログ価格

5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/29 17:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0755ページ
バリエーション一覧
EA729BC-4 G 3/8"/ 75mm/0-0.4MPa 圧力計
EA729BC-6 G 3/8"/ 75mm/0-0.6MPa 圧力計
EA729BC-10 G 3/8"/ 75mm/0-1.0MPa 圧力計
EA729BC-15 G 3/8"/ 75mm/0-1.5MPa 圧力計
EA729BC-20 G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計
EA729BC-25 G 3/8"/ 75mm/0-2.5MPa 圧力計
EA729BC-35 G 3/8"/ 75mm/0-3.5MPa 圧力計
EA729BC-50 G 3/8"/ 75mm/0-5.0MPa 圧力計
EA729BD-10 G 3/8"/100mm/0-1.0MPa 圧力計
EA729BD-15 G 3/8"/100mm/0-1.5MPa 圧力計
EA729BD-25 G 3/8"/100mm/0-2.5MPa 圧力計
EA729BD-35 G 3/8"/100mm/0-3.5MPa 圧力計
EA729BD-50 G 3/8"/100mm/0-5.0MPa 圧力計
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA729BA-15です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top