品番 : EA729BD-35
品名 : G 3/8"/100mm/0-3.5MPa 圧力計
仕様
| 接続 | G(PF)3/8” | 圧力(MPa) | 0~3.5 |
|---|---|---|---|
| ゲージ径(mm) | 100 | 精度等級 | 1.6等級 |
| ケース材質 | 合金製 | 接液部材質 | アルミブラス |
| 透明板材質 | 板ガラス | 使用流体 | 水、空気、油など |
| 最小目盛 | 0.1MPa | 使用温度 | 10~50℃ |
| 厚さ | 45mm(本体) | ||
| ブルドン管方式 | |||
| ※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。 | |||
| ※ ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/29 14:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0755ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
