詳細表示

このページのURL:

品番 : EA729BE-16

品名 : G 3/8"/ 75mm/0-1.6MPa アクリル板圧力計

仕様

圧力(MPa) 0~1.6 ゲージ径(mm) 75
接続 G3/8” ケース材質 SPC(黒塗装)
接液部材質 真鍮 重量 290g
用途 食品・医薬品等のガラス板使用不可の設置に適しています。 使用流体 水、空気、油など
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

3,790 (税抜)/ 4,169 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/20 15:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0755ページ
バリエーション一覧
EA729BE-6 G 3/8"/ 75mm/0-0.6MPa アクリル板圧力計
EA729BE-10 G 3/8"/ 75mm/0-1.0MPa アクリル板圧力計
EA729BE-16 G 3/8"/ 75mm/0-1.6MPa アクリル板圧力計
EA729BE-20 G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa アクリル板圧力計
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top