品番 : EA729BE-20
品名 : G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa アクリル板圧力計
仕様
| 圧力(MPa) | 0~2 | ゲージ径(mm) | 75 |
|---|---|---|---|
| 接続 | G3/8” | ケース材質 | SPC(黒塗装) |
| 接液部材質 | 真鍮 | 重量 | 290g |
| 用途 | 食品・医薬品等のガラス板使用不可の設置に適しています。 | 使用流体 | 水、空気、油など |
| ※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,790 円(税抜)/ 4,169 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/18 07:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0755ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA729BE-6 G 3/8"/ 75mm/0-0.6MPa アクリル板圧力計 |
| EA729BE-10 G 3/8"/ 75mm/0-1.0MPa アクリル板圧力計 |
| EA729BE-16 G 3/8"/ 75mm/0-1.6MPa アクリル板圧力計 |
| EA729BE-20 G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa アクリル板圧力計 |
ウェブカタログ画像
拡大
