詳細表示

このページのURL:

品番 : EA729CA-20

品名 : フレアー1/4"/ 75/100mm/0-2.0MPa つば付圧力計

仕様

接続 UNF7/16”(1/4”フレアー) 圧力(MPa) 0~2
ゲージ径 75mm 外径 100mm
ケース材質 合金製 接液部材質 アルミブラス
使用流体 水、空気、油など 厚さ 40mm(本体)
ネジ穴径 φ4.5mm×3ヶ所 使用温度 10~50℃
ブルドン管方式
ツバ付
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。
※ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。
追加説明
カタログ価格

4,510 (税抜)/ 4,961 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/16 06:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0767ページ
バリエーション一覧
EA729CA-20 フレアー1/4"/ 75/100mm/0-2.0MPa つば付圧力計
EA729CA-50 フレアー1/4"/ 75/100mm/0-5.0MPa つば付圧力計
EA729CB-20 フレアー1/4"/100/128mm/0-2.0MPa つば付圧力計
ウェブカタログ画像
※画像はEA729CA-50です。
  • ※画像はEA729CA-50です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top