品番 : EA729CA-50
品名 : フレアー1/4"/ 75/100mm/0-5.0MPa つば付圧力計
仕様
| 接続 | UNF7/16”(1/4”フレアー) | 圧力(MPa) | 0~5 |
|---|---|---|---|
| ゲージ径 | 75mm | 外径 | 100mm |
| ケース材質 | 合金製 | 接液部材質 | アルミブラス |
| 使用流体 | 水、空気、油など | 厚さ | 40mm(本体) |
| ネジ穴径 | φ4.5mm×3ヶ所 | 使用温度 | 10~50℃ |
| ブルドン管方式 | |||
| ツバ付 | |||
| ※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。 | |||
| ※ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0755ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA729CA-20 フレアー1/4"/ 75/100mm/0-2.0MPa つば付圧力計 |
| EA729CA-50 フレアー1/4"/ 75/100mm/0-5.0MPa つば付圧力計 |
ウェブカタログ画像
拡大
