品番 : EA729D-1
品名 : G 1/4"/ 50mm/ 0-0.1MPa 圧力計
仕様
| 圧力(MPa) | 0~0.1 | 直径 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 取付ネジ | G(PF)1/4” | ケース材質 | 鉄(クロームメッキ) |
| 接続部材質 | 黄銅 | 精度 | ±1.6%F.S |
| 使用流体 | 水、空気、油など | 特長 | 小形軽量のため、限られた小さなスペースにも取付が可能です。 |
| 小形圧力計は空気圧機器の測定等で使用されている量産タイプの製品です。 | |||
| ※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,710 円(税抜)/ 2,981 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/20 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0754ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA729D-1 G 1/4"/ 50mm/ 0-0.1MPa 圧力計 |
| EA729D-6 G 1/4"/ 50mm/ 0-0.6MPa 圧力計 |
| EA729D-10 G 1/4"/ 50mm/ 0-1.0MPa 圧力計 |
| EA729D-15 G 1/4"/ 50mm/ 0-1.6MPa 圧力計 |
| EA729D-100 G 1/4"/ 50mm/ 0- 10MPa 圧力計 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は729D-10です。
