詳細表示

このページのURL:

品番 : EA729D-15

品名 : G 1/4"/ 50mm/ 0-1.6MPa 圧力計

仕様

圧力(MPa) 0~1.6 直径 50mm
取付ネジ G(PF)1/4” ケース材質 鉄(クロームメッキ)
接続部材質 黄銅 精度 ±1.6%F.S
使用流体 水、空気、油など 特長 小形軽量のため、限られた小さなスペースにも取付が可能です。
小形圧力計は空気圧機器の測定等で使用されている量産タイプの製品です。
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

1,930 (税抜)/ 2,123 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/10/26 13:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0766ページ
バリエーション一覧
EA729D-1 G 1/4"/ 50mm/ 0-0.1MPa 圧力計
EA729D-6 G 1/4"/ 50mm/ 0-0.6MPa 圧力計
EA729D-10 G 1/4"/ 50mm/ 0-1.0MPa 圧力計
EA729D-15 G 1/4"/ 50mm/ 0-1.6MPa 圧力計
EA729D-100 G 1/4"/ 50mm/ 0- 10MPa 圧力計
ウェブカタログ画像
※画像は729D-10です。
  • ※画像は729D-10です。
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top