品番 : EA729DA-100
品名 : G 3/8"/ 75mm/ 0- 10MPa 圧力計
仕様
| 圧力(MPa) | 0~10 | 直径 | 75mm |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | G3/8” | ケース材質 | アルミ(金色ケース) |
| 接続部材質 | 黄銅 | 精度 | ±1.6%F.S |
| 使用流体 | 水、空気、油など | ||
| 空圧、油圧、その他の一般圧力測定用として製作された兼価版の圧力計です。 | |||
| JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。 | |||
| ※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,180 円(税抜)/ 4,598 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/29 12:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0754ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA729DA-10です
