詳細表示

このページのURL:

品番 : EA729DA-6

品名 : G 3/8"/ 75mm/ 0-0.6MPa 圧力計

仕様

圧力(MPa) 0~0.6 直径 75mm
取付ねじ G3/8” ケース材質 アルミ(金色ケース)
接続部材質 黄銅 精度 ±1.6%F.S
使用流体 水、空気、油など
空圧、油圧、その他の一般圧力測定用として製作された兼価版の圧力計です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/29 12:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0754ページ
バリエーション一覧
EA729DA-0 G 3/8"/ 75mm/-0.1-0MPa 圧力計
EA729DA-1 G 3/8"/ 75mm/ 0-0.1MPa 圧力計
EA729DA-6 G 3/8"/ 75mm/ 0-0.6MPa 圧力計
EA729DA-10 G 3/8"/ 75mm/ 0-1.0MPa 圧力計
EA729DA-16 G 3/8"/ 75mm/ 0-1.6MPa 圧力計
EA729DA-20 G 3/8"/ 75mm/ 0-2.0MPa 圧力計
EA729DA-30 G 3/8"/ 75mm/ 0-3.0MPa 圧力計
EA729DA-40 G 3/8"/ 75mm/ 0-4.0MPa 圧力計
EA729DA-50 G 3/8"/ 75mm/ 0-5.0MPa 圧力計
EA729DA-60 G 3/8"/ 75mm/ 0-6.0MPa 圧力計
EA729DA-100 G 3/8"/ 75mm/ 0- 10MPa 圧力計
EA729DB-0 G 3/8"/100mm/-0.1-0MPa 圧力計
EA729DB-1 G 3/8"/100mm/ 0-0.1MPa 圧力計
EA729DB-6 G 3/8"/100mm/ 0-0.6MPa 圧力計
EA729DB-10 G 3/8"/100mm/ 0-1.0MPa 圧力計
EA729DB-20 G 3/8"/100mm/ 0-2.0MPa 圧力計
EA729DB-30 G 3/8"/100mm/ 0-3.0MPa 圧力計
EA729DB-40 G 3/8"/100mm/ 0-4.0MPa 圧力計
EA729DB-50 G 3/8"/100mm/ 0-5.0MPa 圧力計
EA729DB-60 G 3/8"/100mm/ 0-6.0MPa 圧力計
EA729DB-100 G 3/8"/100mm/ 0- 10MPa 圧力計
ウェブカタログ画像
※画像はEA729DA-10です
  • ※画像はEA729DA-10です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top