詳細表示

このページのURL:

品番 : EA729DC-1

品名 : G 3/8"/ 75mm/ 0-0.1MPa つば付圧力計

仕様

圧力計(MPa) 0~0.1 ゲージ径 75mm
外径 98mm 取付ネジ G(PF)3/8”
ケース材質 アルミ 接液部材質 黄銅
精度 ±1.6%F.S 使用流体 水、空気、油など
空圧、油圧、その他の一般圧力測定用として製作された廉価版の圧力計です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

3,120 (税抜)/ 3,432 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/08 04:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0755ページ
バリエーション一覧
EA729DC-1 G 3/8"/ 75mm/ 0-0.1MPa つば付圧力計
EA729DC-6 G 3/8"/ 75mm/ 0-0.6MPa つば付圧力計
EA729DC-10 G 3/8"/ 75mm/ 0-1.0MPa つば付圧力計
EA729DC-16 G 3/8"/ 75mm/ 0-1.6MPa つば付圧力計
EA729DC-20 G 3/8"/ 75mm/ 0-2.0MPa つば付圧力計
EA729DC-30 G 3/8"/ 75mm/ 0-3.0MPa つば付圧力計
EA729DC-50 G 3/8"/ 75mm/ 0-5.0MPa つば付圧力計
EA729DC-100 G 3/8"/ 75mm/ 0 -10MPa つば付圧力計
EA729DD-1 G 3/8"/100mm/ 0-0.1MPa つば付圧力計
EA729DD-6 G 3/8"/100mm/ 0-0.6MPa つば付圧力計
EA729DD-10 G 3/8"/100mm/ 0-1.0MPa つば付圧力計
EA729DD-20 G 3/8"/100mm/ 0-2.0MPa つば付圧力計
EA729DD-30 G 3/8"/100mm/ 0-3.0MPa つば付圧力計
EA729DD-50 G 3/8"/100mm/ 0-5.0MPa つば付圧力計
ウェブカタログ画像
※画像はEA729DC-20です。
  • ※画像はEA729DC-20です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top