品番 : EA729DC-50
品名 : G 3/8"/ 75mm/ 0-5.0MPa つば付圧力計
仕様
| 圧力計(MPa) | 0~5.0 | ゲージ径 | 75mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 98mm | 取付ネジ | G(PF)3/8” |
| ケース材質 | アルミ | 接液部材質 | 黄銅 |
| 精度 | ±1.6%F.S | 使用流体 | 水、空気、油など |
| 空圧、油圧、その他の一般圧力測定用として製作された廉価版の圧力計です。 | |||
| JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。 | |||
| ※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 09:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0755ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA729DC-20です。

