詳細表示

このページのURL:

品番 : EA729DH-100

品名 : G 3/8"/100mm/ 0-10MPa つば付圧力計

仕様

圧力(MPa) 0~10 ゲージ径 100mm
外径 128mm 取付ネジ G(PF)3/8”
ケース材質 鉄(クロームメッキ) 接液部材質 黄銅
精度 ±1.6%F.S 使用流体 水、空気、油など
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。
新計量法に基き、型式承認を受けた製品ですので、信頼性も高く広範囲な分野で使用していただける製品です。
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
圧力範囲の種類が豊富なので種類の選択が容易にできます。
追加説明
カタログ価格

6,610 円(税抜)/ 7,271 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/29 10:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0755ページ
バリエーション一覧
EA729DG-16 G 3/8"/ 75mm/0-1.6MPa つば付圧力計
EA729DH-6 G 3/8"/100mm/0-0.6MPa つば付圧力計
EA729DH-10 G 3/8"/100mm/0-1.0MPa つば付圧力計
EA729DH-20 G 3/8"/100mm/0-2.0MPa つば付圧力計
EA729DH-30 G 3/8"/100mm/0-3.0MPa つば付圧力計
EA729DH-50 G 3/8"/100mm/0-5.0MPa つば付圧力計
EA729DH-100 G 3/8"/100mm/ 0-10MPa つば付圧力計
ウェブカタログ画像
※画像はEA729DG-20です。
  • ※画像はEA729DG-20です。
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top