品番 : EA729DH-50
品名 : G 3/8"/100mm/0-5.0MPa つば付圧力計
仕様
| 圧力(MPa) | 0~5.0 | ゲージ径 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 128mm | 取付ネジ | G(PF)3/8” |
| ケース材質 | 鉄(クロームメッキ) | 接液部材質 | 黄銅 |
| 精度 | ±1.6%F.S | 使用流体 | 水、空気、油など |
| ※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,310 円(税抜)/ 5,841 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 10:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

