品番 : EA729DM-10
品名 : G 3/8"/75mm/0-1.0MPa つば付圧力計(ステンレス)
仕様
圧力(MPa) | 0~1.0 | ゲージ径 | 75mm |
---|---|---|---|
外径 | 98mm | 取付ネジ | G(PF)3/8” |
ケース材質 | SUS304 | 精度 | ±1.6%F.S |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/16 23:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0782ページ |
代替品
|