詳細表示

このページのURL:

品番 : EA729DN-30

品名 : G3/8"/100mm/0-3.0MPa つば付圧力計(ステンレス)

仕様

圧力(MPa) 0~3.0 ゲージ径 100mm
取付ネジ G(PF)3/8” 外径 128mm
ケース材質 SUS304 接液部材質 ステンレス
精度 ±1.6%F.S 使用流体 水、空気、油、金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒など
腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛版・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことができます。
ステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。
追加説明
カタログ価格

17,300 円(税抜)/ 19,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/03 04:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0755ページ

代替品

EA729DH-30
バリエーション一覧
EA729DM-10 G 3/8"/75mm/0-1.0MPa つば付圧力計(ステンレス)
EA729DM-16 G 3/8"/75mm/0-1.6MPa つば付圧力計(ステンレス)
EA729DM-20 G 3/8"/75mm/0-2.0MPa つば付圧力計(ステンレス)
EA729DM-30 G 3/8"/75mm/0-3.0MPa つば付圧力計(ステンレス)
EA729DM-100 G 3/8"/75mm/0- 10MPa つば付圧力計(ステンレス)
EA729DN-6 G3/8"/100mm/0-0.6MPa つば付圧力計(ステンレス)
EA729DN-16 G3/8"/100mm/0-1.6MPa つば付圧力計(ステンレス)
EA729DN-20 G3/8"/100mm/0-2.0MPa つば付圧力計(ステンレス)
EA729DN-30 G3/8"/100mm/0-3.0MPa つば付圧力計(ステンレス)
EA729DN-100 G3/8"/100mm/0- 10MPa つば付圧力計(ステンレス)
ウェブカタログ画像
※画像はEA729DM-20です。
  • ※画像はEA729DM-20です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top