詳細表示

このページのURL:

品番 : EA729DP-30

品名 : G 3/8"/ 75mm/0-3.0MPa 密閉型圧力計

仕様

圧力(MPa) 0~3.0 直径 75mm
接続 G(PF)3/8” ケース材質 プラスチック
接液部材質 真鍮 精度 ±1.6%F.S
使用流体 水、空気、油など 重量 308g
ブルドン管方式(ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられます。)
プラスチック密閉ケースになっており、屋外や湿気、埃の多い所等雰囲気の悪い場所でご使用頂ける商品です。
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

7,290 (税抜)/ 8,019 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/01 21:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0768ページ
バリエーション一覧
EA729DP-4 G 3/8"/ 75mm/0-0.4MPa 密閉型圧力計
EA729DP-6 G 3/8"/ 75mm/0-0.6MPa 密閉型圧力計
EA729DP-10 G 3/8"/ 75mm/0-1.0MPa 密閉型圧力計
EA729DP-16 G 3/8"/ 75mm/0-1.6MPa 密閉型圧力計
EA729DP-20 G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 密閉型圧力計
EA729DP-30 G 3/8"/ 75mm/0-3.0MPa 密閉型圧力計
EA729DP-50 G 3/8"/ 75mm/0-5.0MPa 密閉型圧力計
EA729DP-100 G 3/8"/ 75mm/0- 10MPa 密閉型圧力計
EA729DR-1 G 3/8"/100mm/0-0.1MPa 密閉型圧力計
EA729DR-4 G 3/8"/100mm/0-0.4MPa 密閉型圧力計
EA729DR-6 G 3/8"/100mm/0-0.6MPa 密閉型圧力計
EA729DR-10 G 3/8"/100mm/0-1.0MPa 密閉型圧力計
EA729DR-16 G 3/8"/100mm/0-1.6MPa 密閉型圧力計
EA729DR-20 G 3/8"/100mm/0-2.0MPa 密閉型圧力計
EA729DR-30 G 3/8"/100mm/0-3.0MPa 密閉型圧力計
EA729DR-50 G 3/8"/100mm/0-5.0MPa 密閉型圧力計
EA729DR-100 G 3/8"/100mm/0- 10MPa 密閉型圧力計
ウェブカタログ画像
※画像はEA729DP-20です。
  • ※画像はEA729DP-20です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top