品番 : EA729DP-4
品名 : G 3/8"/ 75mm/0-0.4MPa 密閉型圧力計
仕様
圧力(MPa) | 0~0.4 | 直径 | 75mm |
---|---|---|---|
接続 | G(PF)3/8” | ケース材質 | プラスチック |
接液部材質 | 真鍮 | 精度 | ±1.6%F.S |
使用流体 | 水、空気、油など | 重量 | 308g |
ブルドン管方式(ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられます。) | |||
プラスチック密閉ケースになっており、屋外や湿気、埃の多い所等雰囲気の悪い場所でご使用頂ける商品です。 | |||
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,280 円(税抜)/ 8,008 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/01 20:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0768ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA729DP-20です。