詳細表示

このページのURL:

品番 : EA729GA-4

品名 : G 1/4"/ 60mm/0-0.4MPa 圧力計(グリセリン入)

仕様

外径 60mm 接続 G(PF)1/4”
圧力(MPa) 0.4 ケース材質 合金製
接液部材質 アルミブラス 使用流体 水、空気、油など
厚さ 32mm(本体) 使用温度 10~50℃
グリセリン入
ブルドン管方式
震動に強いタイプ
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

13,000 (税抜)/ 14,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/08 02:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0755ページ

代替品

EA729GD-6
バリエーション一覧
EA729GA-2 G 1/4"/ 60mm/0-0.2MPa 圧力計(グリセリン入)
EA729GA-4 G 1/4"/ 60mm/0-0.4MPa 圧力計(グリセリン入)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top