品番 : EA729GD-6
品名 : 60mm/0-0.6MPa 圧力計(グリセリン入)
仕様
圧力(MPa) | 0~0.6 | ゲージ径 | 60mm |
---|---|---|---|
取付ねじ | G1/4” | ケース材質 | SUS304 |
接液部材質 | 真鍮 | 透明板材質 | ポリカーボネート |
全長 | 92mm | 精度 | ±1.6%F.S |
使用流体 | 水、空気、油など | ||
グリセリン入 | |||
屋外使用可 | |||
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 | |||
一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。 | |||
グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。 | |||
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,060 円(税抜)/ 7,766 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/07/05 07:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0767ページ |