品番 : EA729GD-100
品名 : 60mm/ 0-10MPa 圧力計(グリセリン入)
仕様
| 圧力(MPa) | 0~10 | ゲージ径 | 60mm |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | G1/4” | ケース材質 | SUS304 |
| 接液部材質 | 真鍮 | 透明板材質 | ポリカーボネート |
| 全長 | 92mm | 精度 | ±1.6%F.S |
| 使用流体 | 水、空気、油など | ||
| グリセリン入 | |||
| 屋外使用可 | |||
| 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 | |||
| 一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。 | |||
| グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。 | |||
| ※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,220 円(税抜)/ 9,042 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 03:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0755ページ | ||||
