品番 : EA729HB-1
品名 : G1/4"xR1/4" ジョイント継手(圧力計用/ステンレス)
仕様
| 取付ねじ | G1/4”×R1/4” | 最高使用圧力 | 100MPa |
|---|---|---|---|
| 材質 | SUS316 | ||
| テフロンパッキン付 | |||
| 圧力計と接続側のねじが異径、異種の場合に使用する製品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/10/26 16:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0768ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA729HB-5です
