品番 : EA729HB-3
品名 : G1/4"xR3/8" ジョイント継手(圧力計用/ステンレス)
仕様
取付ねじ | G1/4”×R3/8” | 最高使用圧力 | 100MPa |
---|---|---|---|
材質 | SUS316 | ||
テフロンパッキン付 | |||
圧力計と接続側のねじが異径、異種の場合に使用する製品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/19 20:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0768ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)