詳細表示

このページのURL:

品番 : EA729HD-24

品名 : G 1/2"xR 1/2" ゲージコック(黄銅)

仕様

取付ねじ G1/2”×R1/2” 材質 黄銅
最高使用圧力 2MPa 使用流体 液体
使用流体温度 0~80℃ 重量(g) 357
銅レンズパッキン付
圧力計を取り外す際、流体を遮断するために使用するユニオン式コック
追加説明
カタログ価格

8,720 (税抜)/ 9,592 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/03 05:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0757ページ
バリエーション一覧
EA729HD-21 G 3/8"xG 3/8" ゲージコック(黄銅)
EA729HD-22 G 3/8"xR 3/8" ゲージコック(黄銅)
EA729HD-23 G 1/2"xG 1/2" ゲージコック(黄銅)
EA729HD-24 G 1/2"xR 1/2" ゲージコック(黄銅)
EA729HD-31 G 3/8"xG 3/8" ゲージコック(ステンレス)
EA729HD-32 G 3/8"xR 3/8" ゲージコック(ステンレス)
EA729HD-33 G 1/2"xG 1/2" ゲージコック(ステンレス)
EA729HD-34 G 1/2"xR 1/2" ゲージコック(ステンレス)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top