品番 : EA729HD-31
品名 : G 3/8"xG 3/8" ゲージコック(ステンレス)
仕様
取付ねじ | G3/8”×G3/8” | 材質 | ステンレス(SUS316) |
---|---|---|---|
最高使用圧力 | 2MPa | 使用流体 | 液体 |
使用流体温度 | 0~80℃ | 重量(g) | 301 |
テフロン平パッキン付 | |||
圧力計を取り外す際、流体を遮断するために使用するユニオン式コック |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 17:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0783ページ |
拡大