詳細表示

このページのURL:

品番 : EA729HE-11

品名 : R 1/4"xR 1/4" メートルパイプ(O型/ステンレス)

仕様

取付ねじ R1/4”×R1/4” 材質 SUS304
最高使用圧力 1MPa 用途 流体の温度を下げるために使用します。
仕様 圧力計用
O型/ステンレス
追加説明
カタログ価格

6,070 (税抜)/ 6,677 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/12 06:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0757ページ
バリエーション一覧
EA729HE-1 R 1/4"xR 1/4" メートルパイプ(O型/鉄)
EA729HE-2 R 3/8"xR 3/8" メートルパイプ(O型/鉄)
EA729HE-3 R 1/2"xR 1/2" メートルパイプ(O型/鉄)
EA729HE-11 R 1/4"xR 1/4" メートルパイプ(O型/ステンレス)
EA729HE-12 R 3/8"xR 3/8" メートルパイプ(O型/ステンレス)
EA729HE-13 R 1/2"xR 1/2" メートルパイプ(O型/ステンレス)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top