品番 : EA729HE-2
品名 : R 3/8"xR 3/8" メートルパイプ(O型/鉄)
仕様
| 取付ねじ | R3/8”×R3/8” | 材質 | 鉄 |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1MPa | 用途 | 流体の温度を下げるために使用します。 |
| 仕様 | 圧力計用 | ||
| O型/鉄 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/13 05:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0757ページ | ||||
