詳細表示

このページのURL:

品番 : EA729HH-4

品名 : G 1/2"xR 1/2" パイプサイホン(ステンレス)

仕様

取付ねじ G1/2”×R1/2” 最高使用圧力 20MPa
材質 ステンレス 仕様 圧力計用
追加説明
カタログ価格

9,970 (税抜)/ 10,967 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 14:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0757ページ
バリエーション一覧
EA729HH-1 G 3/8"xG 3/8" パイプサイホン(ステンレス)
EA729HH-2 G 1/2"xG 1/2" パイプサイホン(ステンレス)
EA729HH-3 G 3/8"xR 3/8" パイプサイホン(ステンレス)
EA729HH-4 G 1/2"xR 1/2" パイプサイホン(ステンレス)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top