品番 : EA729HH-3
品名 : G 3/8"xR 3/8" パイプサイホン(ステンレス)
仕様
| 取付ねじ | G3/8”×R3/8” | 最高使用圧力 | 20MPa |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス | 仕様 | 圧力計用 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,430 円(税抜)/ 10,373 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/17 23:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0757ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA729HH-1 G 3/8"xG 3/8" パイプサイホン(ステンレス) |
| EA729HH-2 G 1/2"xG 1/2" パイプサイホン(ステンレス) |
| EA729HH-3 G 3/8"xR 3/8" パイプサイホン(ステンレス) |
| EA729HH-4 G 1/2"xR 1/2" パイプサイホン(ステンレス) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA729PB-6 : G 3/8"/ 75mm/0-0.6MPa 蒸気用圧力計 |
| 本体 | EA729PB-10 : G 3/8"/ 75mm/0-1.0MPa 蒸気用圧力計 |
| 本体 | EA729PB-20 : G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 蒸気用圧力計 |
| 本体 | EA729PB-16 : G 3/8"/ 75mm/0-1.6MPa 蒸気用圧力計 |
