品番 : EA729PB-10
品名 : G 3/8"/ 75mm/0-1.0MPa 蒸気用圧力計
仕様
| 圧力(MPa) | 0~1 | ゲージ径(mm) | 75 |
|---|---|---|---|
| 接続 | G3/8” | ケース材質 | SPC(黒塗装) |
| 接液部材質 | 真鍮 | 重量 | 290g |
| 使用流体 | 水、空気、油など | ||
| 高品質、高性能です。 | |||
| 蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。 | |||
| 流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。 | |||
| 圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油 等の計測に用いられます。 | |||
| ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。 | |||
| ※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,510 円(税抜)/ 4,961 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 14:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0756ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA729PB-6 G 3/8"/ 75mm/0-0.6MPa 蒸気用圧力計 |
| EA729PB-10 G 3/8"/ 75mm/0-1.0MPa 蒸気用圧力計 |
| EA729PB-16 G 3/8"/ 75mm/0-1.6MPa 蒸気用圧力計 |
| EA729PB-20 G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 蒸気用圧力計 |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA729HH-1 : G 3/8"xG 3/8" パイプサイホン(ステンレス) |
| オプション | EA729HH-3 : G 3/8"xR 3/8" パイプサイホン(ステンレス) |
ウェブカタログ画像
拡大
