詳細表示

このページのURL:

品番 : EA729PA-21

品名 : 0- 100℃/0-0.6MPa/φ 100mm 温圧計(横型)

仕様

圧力(MPa) 0~0.6 ゲージ径(mm) φ100
感温部サイズ φ15×100mm 接続 R1/2”
測定温度範囲 0~100℃ ケース材質 アルミダイカスト
材質 保護管:C3604
リング:ABS樹脂
重量 740g
用途 空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。 仕様 横型/屋内外兼用
保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。
追加説明
カタログ価格

25,700 (税抜)/ 28,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/03 05:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0756ページ
バリエーション一覧
EA729PA-21 0- 100℃/0-0.6MPa/φ 100mm 温圧計(横型)
EA729PA-22 0- 100℃/0-1.0MPa/φ 100mm 温圧計(横型)
EA729PA-25 0- 100℃/0-0.6MPa/φ 100mm 温圧計(立型)
EA729PA-26 0- 100℃/0-1.0MPa/φ 100mm 温圧計(立型)
ウェブカタログ画像
※画像はEA729PA-22です
  • ※画像はEA729PA-22です
  • ※画像はEA729PA-22です
  • ※画像はEA729PA-22です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top