品番 : EA729PA-26
品名 : 0- 100℃/0-1.0MPa/φ 100mm 温圧計(立型)
仕様
| 圧力(MPa) | 0~1 | ゲージ径(mm) | φ100 |
|---|---|---|---|
| 感温部サイズ | φ15×100mm | 接続 | R1/2” |
| 測定温度範囲 | 0~100℃ | ケース材質 | アルミダイカスト |
| 材質 | 保護管:C3604 リング:ABS樹脂 |
重量 | 820g |
| 用途 | 空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。 | 仕様 | 立型/屋内外兼用 |
| 保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,900 円(税抜)/ 32,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/03 05:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0756ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA729PA-21 0- 100℃/0-0.6MPa/φ 100mm 温圧計(横型) |
| EA729PA-22 0- 100℃/0-1.0MPa/φ 100mm 温圧計(横型) |
| EA729PA-25 0- 100℃/0-0.6MPa/φ 100mm 温圧計(立型) |
| EA729PA-26 0- 100℃/0-1.0MPa/φ 100mm 温圧計(立型) |
ウェブカタログ画像
拡大
