品番 : EA729SA-100A
品名 : 0-1000pa 微差圧計
仕様
| 精度 | ±1.5%F.S以内 | 外径サイズ | 100mm |
|---|---|---|---|
| ダイヤフラム耐圧力 | 40kPa以内(0.4kgf/c㎡) | 適用ガス体 | 空気及び非腐食性ガス |
| 定格目盛範囲 | 0~1000Pa | 取付姿勢 | 水平~垂直間(取付任意) |
| 振れ角度 | 約270°広角表示 | 使用温度範囲 | -10~+50℃(ただし氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 90%RH以下(ただし結露しないこと) | 計器本体耐圧 | 200kPa |
| 外装材質 | ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂 | 受圧エレメント材質 | シリコンゴム |
| 耐久衝撃 | 100m/s2 | 重量 | 約270g |
| 耐久振動 | 5 ~10Hz 振幅10㎜、 10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) |
||
| 口金極性 ・高圧側赤色、低圧側青色で表示 ・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能 |
|||
| 適合配管 1.軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径φ6mm) 2.金属管(外径φ6±0.1) 3.硬質プラスチック管(外径φ6×内径φ4mm) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,600 円(税抜)/ 27,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/03 05:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0816ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA729SA-100A 0-1000pa 微差圧計 |
| EA729SA-30A 0-300pa 微差圧計 |
| EA729SA-50A 0-500pa 微差圧計 |
