詳細表示

このページのURL:

品番 : EA729SA-50A

品名 : 0-500pa 微差圧計

仕様

精度 ±1.5%F.S以内 外径サイズ 100mm
ダイヤフラム耐圧力 40kPa以内(0.4kgf/c㎡) 適用ガス体 空気及び非腐食性ガス
定格目盛範囲 0~500Pa 取付姿勢 水平~垂直間(取付任意)
振れ角度 約270°広角表示 使用温度範囲 -10~+50℃(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度 90%RH以下(ただし結露しないこと) 計器本体耐圧 200kPa
外装材質 ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂 受圧エレメント材質 シリコンゴム
耐久衝撃 100m/s2 重量 約270g
耐久振動 5 ~10Hz 振幅10㎜、
10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
口金極性
・高圧側赤色、低圧側青色で表示
・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能
適合配管
1.軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径φ6mm)
2.金属管(外径φ6±0.1)
3.硬質プラスチック管(外径φ6×内径φ4mm)
追加説明
カタログ価格

24,600 円(税抜)/ 27,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 18:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0816ページ
バリエーション一覧
EA729SA-100A 0-1000pa 微差圧計
EA729SA-30A 0-300pa 微差圧計
EA729SA-50A 0-500pa 微差圧計
ウェブカタログ画像
画像はEA729SA-30Aです。
  • 画像はEA729SA-30Aです。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top