品番 : EA729SB-10A
品名 : 0-100Pa 微差圧計(横目盛形)
仕様
| 目盛範囲 | 0~100Pa | 圧力単位 | Pa |
|---|---|---|---|
| 精度 | ±2.5%F.S以内(23℃にて) | 形式 | 横目盛形 |
| 圧力測定方式 | 差圧式 | 受圧エレメント | ダイヤフラム |
| 測定ガス体 | 空気及び非腐食性ガス(液体は不可) | 目盛形状 | エッジワイズ型(目盛長:約45mm) |
| 使用周囲温度 | -10~50℃(氷結なきこと) | 使用周囲湿度 | 90%RH以下(結露なきこと) |
| 計器本体耐圧力 | 50kPa | 外装材質 | アクリル樹脂、PVC |
| 耐久振動 | 5~10Hz 全振幅:10mm、10~50Hz 加速度全振幅:39m/s2(3軸方向各2h) | 耐久衝撃 | 100m/s2(3軸方向各6回) |
| 適合配管 | ビニール管またはゴム管(内径4) | 口金部 | 本体と一体成型 |
| 口金極性 | 高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示 | 外径サイズ | 80(W)×85(D)×26(H)mm |
| 重量 | 90g | 受付エレメント材質 | シリコーンゴム |
| 受付エレメント耐圧力 | 20kPa | 取付姿勢 | 垂直(指定) |
| 設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ | |||
| 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 | |||
| ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラム | |||
| 指針ぶれのないバンドリンク機構 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,200 円(税抜)/ 21,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/07 18:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0816ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA729SB-5A 0- 50Pa 微差圧計(横目盛形) |
| EA729SB-10A 0-100Pa 微差圧計(横目盛形) |
| EA729SB-30A 0-300Pa 微差圧計(横目盛形) |
| EA729SB-50A 0-500Pa 微差圧計(横目盛形) |
| EA729SB-200A 0-2.0KPa 微差圧計(横目盛形) |
| EA729SB-300A 0-3.0KPa 微差圧計(横目盛形) |
