詳細表示

このページのURL:

品番 : EA729SB-30A

品名 : 0-300Pa 微差圧計(横目盛形)

仕様

目盛範囲 0~300Pa 圧力単位 Pa
精度 ±2.5%F.S以内(23℃にて) 形式 横目盛形
圧力測定方式 差圧式 受圧エレメント ダイヤフラム
測定ガス体 空気及び非腐食性ガス(液体は不可) 目盛形状 エッジワイズ型(目盛長:約45mm)
使用周囲温度 -10~50℃(氷結なきこと) 使用周囲湿度 90%RH以下(結露なきこと)
計器本体耐圧力 50kPa 外装材質 アクリル樹脂、PVC
耐久振動 5~10Hz 全振幅:10mm、10~50Hz 加速度全振幅:39m/s2(3軸方向各2h) 耐久衝撃 100m/s2(3軸方向各6回)
適合配管 ビニール管またはゴム管(内径4) 口金部 本体と一体成型
口金極性 高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示 外径サイズ 80(W)×85(D)×26(H)mm
重量 90g 受付エレメント材質 シリコーンゴム
受付エレメント耐圧力 20kPa 取付姿勢 水平~垂直~下向水平間(取付任意)
設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリンク機構
追加説明
カタログ価格

15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/29 09:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0816ページ
バリエーション一覧
EA729SB-5A 0- 50Pa 微差圧計(横目盛形)
EA729SB-10A 0-100Pa 微差圧計(横目盛形)
EA729SB-30A 0-300Pa 微差圧計(横目盛形)
EA729SB-50A 0-500Pa 微差圧計(横目盛形)
EA729SB-200A 0-2.0KPa 微差圧計(横目盛形)
EA729SB-300A 0-3.0KPa 微差圧計(横目盛形)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top