詳細表示

このページのURL:

品番 : EA729SG-1

品名 : φ6x110mm ピトー管(黄銅・鋼製)

仕様

チューブ内径 6mm 材質 黄銅及び鋼
風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用
追加説明
カタログ価格

1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 09:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0816ページ
バリエーション一覧
EA729SG-1 φ6x110mm ピトー管(黄銅・鋼製)
EA729SG-2 φ6x110mm ピトー管(ステンレス鋼製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top