品番 : EA729SG-2
品名 : φ6x110mm ピトー管(ステンレス鋼製)
仕様
| チューブ内径 | 6mm | 材質 | ステンレス鋼 |
|---|---|---|---|
| 風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,500 円(税抜)/ 8,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/29 09:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0816ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA729SG-1 φ6x110mm ピトー管(黄銅・鋼製) |
| EA729SG-2 φ6x110mm ピトー管(ステンレス鋼製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA729SH-1 : ピトー管取付フランジセット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
