品番 : EA729VB-100
品名 : 100/128mm[-0.1~0 Mpa] 真空計
仕様
| 圧力 | -0.1~0MPa | 接続 | UNF7/16”(1/4”フレアー) |
|---|---|---|---|
| 外径 | 128mm | ゲージ径 | 100mm |
| ケース材質 | SS400 | 使用流体 | 水、空気、油など |
| 厚さ | 43mm(本体) | ネジ穴径 | φ4.5mm×3ヶ所 |
| 重量 | 402g | 接液部材質 | アルミブラス |
| ブルドン管方式 | |||
| 配管設備等の負圧の測定に | |||
| ※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/03 00:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0754ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA729VB-75 75/100mm[-0.1~0 Mpa] 真空計 |
| EA729VB-100 100/128mm[-0.1~0 Mpa] 真空計 |
ウェブカタログ画像
拡大
