詳細表示

このページのURL:

品番 : EA729VB-75

品名 : 75/100mm[-0.1~0 Mpa] 真空計

仕様

圧力 -0.1~0MPa 接続 UNF7/16”(1/4”フレアー)
外径 100mm ゲージ径 75mm
ケース材質 SS400 使用流体 水、空気、油など
厚さ 40mm(本体) ネジ穴径 φ4.5mm×3ヶ所
重量 313g 接液部材質 アルミブラス
ブルドン管方式
配管設備等の負圧の測定に
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

6,200 円(税抜)/ 6,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0754ページ
バリエーション一覧
EA729VB-75 75/100mm[-0.1~0 Mpa] 真空計
EA729VB-100 100/128mm[-0.1~0 Mpa] 真空計
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top